PFERD TOOLS Lime pour tronçonneuse ronde Ø 4,0x200 mm Premium Line dans étui plastique de 3

Réf.: 4007220368275
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220368275
EAN / GTIN 4007220368275
Réf. fabricant 18600759
Article hors catalogue L51700 101339
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Les limes pour tronçonneuses de PFERD TOOLS sont utilisées dans le monde entier pour affûter les chaînes de tronçonneuses.
  • Elles peuvent être utilisées seules avec un manche ou en combinaison avec des limiteurs de profondeur avec les affûteuses pour tronçonneuses CHAIN SHARP, très appréciées des utilisateurs.
  • Trois limes rondes avec coupe en spirale dans un emballage plastique promotionnel pour les protéger de la saleté et des dommages.
  • Limes rondes pour l’affûtage manuel des chaînes de tronçonneuses avec une coupe en spirale précise pour un tranchant extrême et une durée de vie particulièrement longue.
  • Affûtent le tranchant de la dent rapidement et sans stries.
  • Permettent un affûtage économique et plus doux que la remise en état mécanique, sans charge thermique due au frottement.

Caractéristique(s):

  • PFERD Type : 412 4x3
  • Pas de la chaîne : 1/4 , 3/8 LP
  • Forme : carrée
  • Taille : Premium Line
  • Longueur métrique : 200 mm
  • ø extérieur métrique : 4 mm

Avantage(s):

  • Affûtage parfait grâce à la coupe en spirale innovante, produisent des surfaces de dents fines pour une performance de coupe maximale, garantissent une sensation de limage plus douce.

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • Une unité d’emballage contient quatre emballages en plastique de trois limes chacun.

Remarque(s):

  • Respectez toujours les consignes et recommandations actuelles des fabricants d’appareils et de chaînes de tronçonneuse.