Bras adaptateur pour ponceuse à bande BSVA 9/16X520 Longueur de bande : 520 mm x larg. : 12 mm

Réf.: 4007220322994
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Bras de contact

Identification et classification

Référence article 4007220322994
EAN / GTIN 4007220322994
Réf. fabricant 84200060
Article hors catalogue L51050 571
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

L'adaptateur pour ponceuses à bande est orientable sur la machine motrice ou sur le porte-outil, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation. Bras adaptateur pour ponceuses à bande avec taille de rouleau 9x16 mm pour bandes de 520 et 610 mm de longueur et 12 mm de largeur.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BSVA 9/16 x 520
  • Largeur de bande utilisable: 9, 12
  • Largeur métrique: 9 mm
  • Largeur de bande utilisable: 520, 610
  • Poids net: 0.096 kg
  • Ø du rouleau, métrique: 16 mm

Avantage(s):

  • Remplacement simple et rapide de la bande grâce au ressort de tension.
  • Guidage ultraprécis de la bande grâce à la force de serrage réglable et à la possibilité de blocage du bras.
  • Version robuste en acier.
  • Utilisation de toute la largeur du galet.
  • Branches de fixation très étroites sur le galet avant.