PFERD TOOLS Lime aiguille de précision en forme de couteau 180 mm, taille suisse 2, moyenne fine

Réf.: 4007220237663
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220237663
EAN / GTIN 4007220237663
Réf. fabricant 12506093
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Convient parfaitement à l'usinage des surfaces, ouvertures, géométries, profilés et rayons les plus petits.
  • Taille croisée pour l’usinage de précision moyennement fin.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD TOOLS: 2405
  • Forme: Forme de couteau
  • Largeur métrique: 6.2 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 180 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3.5 mm
  • Hauteur: 1.8 mm

Avantage(s):

  • Grâce à sa forme de soie, elle peut être utilisée avec ou sans manche pour lime aiguille.

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)