Disque à lamelles POLIFAN PFF 125x22,23 mm, plat, A60, gamme performance SG STEELOX acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220167533
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 4007220167533
EAN / GTIN 4007220167533
Réf. fabricant 67606125
Article hors catalogue L51120 9
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à lamelles POLIFAN pour acier et acier inoxydable (INOX) à performance d’enlèvement de matière élevée et très bonne durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Forme: PFF / A / T27
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: 60

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à un enlèvement de matière élevé.
  • Moins de changement d’outil grâce à une durée de vie très élevée.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier