Disque à lamelles POLIFAN PFC 125x22,23 mm, conique, CO-FREEZE 80 SG INOX acier inoxydable

Réf.: 4007220104156
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 4007220104156
EAN / GTIN 4007220104156
Réf. fabricant 67712580
Article hors catalogue L51120 185
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à lamelles POLIFAN spécialement mis au point pour l’acier inoxydable (INOX) avec ponçage sans le moindre échauffement. Le grain céramique CO à revêtement spécial refroidissant (FREEZE) avec agents abrasifs actifs ne génère pas de traces d’échauffement – même dans des conditions thermiques défavorables – rendant ainsi toute rectification inutile.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Forme: PFC / B / T29
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Grain céramique CO-FREEZE
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: 80

Avantage(s):

  • Grâce au revêtement FREEZE, l'apport de chaleur à la pièce usinée est nettement réduit par rapport aux disques à lamelles standard.
  • Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à un enlèvement de matière agressif.
  • Agressivité maximale tout au long de la durée de vie.
  • Moins de changement d’outil grâce à une durée de vie hors du commun.
  • La projection d'étincelles habituelle est pratiquement inexistante. Ainsi, tout dommage causé aux pièces en acier inoxydable par des projections d'étincelles incandescentes est quasiment impossible.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Dès les premières secondes d’utilisation du POLIFAN CO-FREEZE SG INOX, les lamelles se distinguent par leur profil de meulage unique. Les produits de remplissage à haute efficacité forment un film de refroidissement brillant sur les lamelles (pas de « vitrification »), C’est un garant d’un ponçage sans le moindre échauffement.
  • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Alliages à base de cobalt
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Alliages à base de cobalt; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Acier inoxydable (INOX)