Description:
Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à tronçonner pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX) avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie élevée. Les ouvriers du monde entier font confiance au cheval bleu et choisissent les disques à tronçonner minces de PFERD TOOLS. La gamme PFERD TOOLS propose une vaste palette de disques à tronçonner minces. Quelle que soit l’application, elle vous permet de trouver la solution d’outillage adaptée combinant ergonomie optimisée, efficacité et niveau maximal de sécurité. Les disques à tronçonner minces de PFERD TOOLS se distinguent par la composition spéciale de leur liant. Un travail intensif de recherche et de développement et sa mise en œuvre ciblée dans des usines ultramodernes sont garants des normes de qualité et de sécurité élevées des produits PFERD TOOLS.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 14500 RPM
- Forme: EHT / 41 / T1
- Largeur métrique: 1 mm
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage: 16 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 105 mm
Avantage(s):
- Idéal pour les meuleuses d'angle sans fil.
- Coupes de séparation minces et sans bavure.
- Confort et sécurité.
- Coupes de séparation rapides.
- Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier