Assortiments de limes à clés avec manche à serrage rapide, 7 pièces 100 mm, taille 2 pour travaux de limage en filigrane

Réf.: 4007220011386
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Limes à clés

Identification et classification

Référence article 4007220011386
EAN / GTIN 4007220011386
Réf. fabricant 11702100
Article hors catalogue L51060 166
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Taille croisée pour travaux de limage universels. L'assortiment comprend une sélection de limes à clés orientées applications. Livraison avec manche à serrage rapide n° 210 dans un étui plastique protégeant des salissures et des dommages. Le manche n’est pas disponible à l’unité, mais seulement en assortiment.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 265 A
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 100 mm

Avantage(s):

  • Utilisation polyvalente.
  • Particulièrement maniable pour l’usinage de composants filigranes.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Affûter; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc