Pistolet pulvérisateur, XS, Adv

Réf.: 4.775-785.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4.775-785.0
EAN / GTIN 4039784386662
Réf. fabricant 4.775-785.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Pistolet de pulvérisation ergonomique. La conception compacte rend ce pistolet particulièrement léger et pratique. Comprend un dispositif de sécurité pour empêcher tout déclenchement involontaire. Le pistolet de pulvérisation Advanced est équipé d'une télécommande intégrée. Le débit de glace et la pression du jet peuvent être ajustés directement au pistolet. Il y a aussi un inverseur entre ″air only″ ou ″air and Ice″.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 195 x 115 x 150 mm
  • Poids: 0,6 kg
  • poids avec emballage : 0,6 kg