Aimant de levage LM, Charge max (plan): 650kg

Réf.: 382030 650
Remise
977,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
233 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (plan) (kg) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ max. rond 270 mm
Longueur maximale plat 2 500 mm
Largeur maximale plat 1 500 mm
Epaisseur de matériau minimale, plat 6 mm
Epaisseur de matériau minimale, rond 65 mm
Dim. A 248,3 mm
Dim. B 272,3 mm
Dim. C 117,3 mm
Dim. D 100 mm
Dim. E 81 mm
Dim. F 237 mm
Dim. G 50 mm
Charge maximale plat 650 kg
Charge maximale rond 320 kg
Poids 26 kg
Type de produit aimant de levage

Identification et classification

Référence article 382030 650
EAN / GTIN 4069515009072
Réf. fabricant 382030 650
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Aimants à commande manuelle pour une utilisation individuelle. Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme hautes performances.
  • Résultat optimal, même pour entrefers importants, pas de dispersion.
  • La force d’adhérence certifiée et testée individuellement garantit une triple sécurité pour l’opérateur (voir certificat d’étalonnage).
  • Aimant de levage entièrement encapsulé, compact et léger avec verrouillage de sécurité.
  • Construction robuste, activation/désactivation aisée.
  • Surface d’attraction de l’aimant avec 2 pôles longitudinaux.
  • Levier facile à manier avec verrouillage de sécurité.
  • Finition de haute qualité dans le design intemporel GARANT, associée à des exigences bien pensées en matière d’utilisation et de sécurité.

Description:

Les aimants de levage de charge sont la solution idéale pour la manipulation sûre et efficace des matériaux ferromagnétiques. Que ce soit dans la production, dans les entrepôts ou sur les chantiers, ces outils puissants offrent des performances maximales et sont faciles à manipuler.

Avantage(s):

  • Capacités de levage impressionnantes, jusqu’à plusieurs kilos selon le modèle.
  • Avec système magnétique robuste et verrouillage de sécurité qui empêche tout détachement accidentel.
  • Aucune alimentation électrique externe requise pour les aimants permanents – idéal pour les applications mobiles.
  • Construction compacte pour une utilisation et un stockage aisés.

Utilisation:

  • Chargement et déchargement de machines-outils
  • Levage et transport en toute sécurité de matériaux plats ou ronds jusqu’à 1300 kg.
  • Pour les pièces en fonte ou en acier, les plaques, les barres ou les tubes.
  • Utilisation dans des entrepôts, des fonderies / aciéries, pour le stockage de l’acier, la production et la fabrication d’outils.

Remarque(s):

Entrefer < 0,1 mm pour le matériau ST! Activation de l’aimant de levage uniquement sur des surfaces magnétiques! En raison du concept de sécurité, les géométries des pièces à lever sont adaptées. Certificat d’essai pour la force d’adhérence disponible sur demande. Contrôle annuel légal suivant DIN EN 13155. Formulaire de retour disponible dans l’eShop.
Le contrôle annuel des aimants de levage a lieu après leur première utilisation.