Bride de serrage coudée, DIN 6316, Larg. fente×long. totale: 26X200mm

Réf.: 371800 26X200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6316
Norme DIN 6316
Largeur rainure 26 mm
Longueur totale 200 mm
Hauteur H 70 mm
Hauteur H2 35 mm
Largeur 70 mm
Pour vis de serrage M24
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 371800 26X200
EAN / GTIN 4020772071103
Réf. fabricant 71100
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.