Crampon Pitbull Lame, Filetage M: M2,5

Réf.: 370025 M2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    35,52 € / 1 Unité
  • De 8 Unité
    29,60 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M2,5
BH9 9,5 mm
H 6,6 mm
B1 3,8 mm
H1 3,6 mm
Hauteur H2 1,9 mm
Largeur de serrage 9,5 mm
Course de serrage 0,15 mm
Couple de serrage maximal 1,8 Nm
Force serrage 2,8 kN
Matière Acier
Type de produit Système de serrage de gabarits

Identification et classification

Référence article 370025 M2,5
EAN / GTIN 4046368563005
Réf. fabricant 56000
Fabricant/personne responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Description

Exécution:

  • Pièce de bridage avec vis à 6 pans creux DIN 912 avec joint torique résistant à l'huile.
  • Serrage sûr et précis.
  • Encombrement réduit.

Arête de blocage de lame pour pièces brutes.

Utilisation:

Idéal pour le bridage multiple.