Burin d’électricien avec protection pour les mains 300 mm, octogonal 10 mm, poli

Réf.: 361 306 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 361 306 0
EAN / GTIN 4049002008665
Réf. fabricant 361 306 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • est principalement utilisé dans le secteur de la construction
  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail.
  • La tête de frappe spéciale de sécurité évite les éclats et les déformations du matériau.
  • Modèle particulièrement fin pour un travail précis
  • peint par immersion couleur or
  • Les exigences des normes courantes (par exemple DIN) sont respectées ou dépassées.
  • Toutes les pièces métalliques sont certifiées GS.
  • avec protection des mains 2K

Caractéristique(s):

  • Poids: 193g
  • Longueur: 300 mm
  • Exécution: poli
  • Couleur: Doré
  • Profil: pour vis 8 pans
  • Profil: 10 mm