{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | NC8 | |
| Type | 125 | |
| Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | |
| Force de serrage maximale | 40 kN | |
| Poids | 36 kg | |
| Longueur totale L | 483 mm | |
| Longueur corps de base a | 398 mm | |
| Largeur corps de base B | 126 mm | |
| Plage de serrage b | 0 mm - 182 mm | |
| Hauteur corps de base c −0,02 | 100 mm | |
| Plage de serrage d | 131 mm - 313 mm | |
| Hauteur mors h | 39,5 mm | |
| Rainure longitudinale l H7 | 20 mm | |
| m | 180 mm | |
| Rainure transversale n H7 | 20 mm | |
| s − 0,02 | 62 mm | |
| t | 144 mm | |
| Code couleur pour accessoires adaptés | TC | |
| Type de produit | Etaux machine |
| Référence article | 360400 125 | |
| Réf. fabricant | 6921688000055 | |
| Fabricant/personne responsable | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |