• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors supplémentaire, Largeur mors / Matière: 80ALUmm

Réf.: 360090 80ALU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors / Matière (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 80 mm
Matière Aluminium
Longueur 90 mm
Hauteur 49 mm
Largeur 29 mm
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 360090 80ALU
EAN / GTIN 4045197482518
Réf. fabricant 360090 80ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour le serrage de pièces à contours variables.

Adapté(s) pour:

Mors de serrage parallèle 360085 et mors fixe 360086.