Tirette ZeroClamp, Type: 18M12

Réf.: 360066 18M12
Remise
57,70 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
⌀ centrage D 18 mm
Tolérance ⌀ ext. K6
Filetage M1 ext. M12
Filetage M2 ext. M12
Pour ⌀ plot de serrage 120 mm
Type de produit Garant boulon de serrage

Identification et classification

Référence article 360066 18M12
EAN / GTIN 4045197816016
Réf. fabricant 360066 18M12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour la fixation des dispositifs de serrage flexibles sur le système de serrage à point zéro.

Adapté(s) pour:

Dispositifs de serrage flexibles 360060 et 360064.

Téléchargements et documents

De la même série "ZeroClamp" Afficher tout