NPMX 080308R-G IC8355 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC / DSC-EA.

Réf.: 3481696
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3481696
EAN / GTIN 7291075601435
Réf. fabricant 3481696

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 8 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm, Largeur plaquette (W1) 8.36 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.8 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 8 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 3.18 mm
  • Largeur plaquette (W1): 8.36 mm