TPMX 280716R-BG IC948 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC.

Réf.: 3481692
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3481692
EAN / GTIN 7291075601985
Réf. fabricant 3481692

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 1.6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 17 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 1.6 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 17 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 7.5 mm