Sweat-shirt femme multi-normes haute visibilité avec fermeture éclair bleu marine/ jaune haute visibilité XS

Réf.: 347217628933XS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 347217628933XS
EAN / GTIN 7330509891674
Réf. fabricant 347217628933XS
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Sweat-shirt haute visibilité polyvalent et certifié pour la sécurité. Ce sweat-shirt pour femmes, difficilement inflammable et sans métal, est classé 1 et dispose d’une série de propriétés fonctionnelles. L’un de ses avantages est qu’il peut être utilisé aussi bien comme sweat-shirt que comme veste. Le sweat-shirt est équipé de transferts réfléchissants segmentés qui augmentent la visibilité et la sécurité. En outre, il est doté d’une fermeture à glissière pratique et couverte sur le devant et d’empiècements latéraux qui lui confèrent une coupe ergonomique. Le sweat-shirt est fabriqué dans un matériau attrayant de haute qualité et offre une excellente protection. Le sweat-shirt a deux poches avant avec des fermetures à glissière pour un rangement pratique et un col haut qui offre une protection supplémentaire lorsqu’il est relevé. Certifié selon les normes EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471, classe 1. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².