Description:
Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 38 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 104 mm, Type de queue Round, Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 20 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Rayon (RE): 1.5 mm
- Diamètre coupant (DC): 20 mm
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 38 mm
- Nombre de dents (NOF): 3
- Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.13 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
- Longueur hors tout (OAL): 104 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
- Type de queue Round