ECA-B-3 20-38C20R.5-104 IC08 Fraise à queue en carbure monobloc pour l’usinage de l’aluminium avec 3 tranchants et un angle d’hélice de 45°.

Réf.: 3464792
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3464792
EAN / GTIN 7291075590418
Réf. fabricant 3464792

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 38 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 104 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Rayon (RE): 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC): 20 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 38 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 104 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Type de queue Round