TPGN MF-12X1.25-M HETI DIN 13 HSSE 5 % Taraud Gun Point - Filetage métrique ISO fin pour une large gamme de matériaux

Réf.: 3460170
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3460170
EAN / GTIN 7291075586503
Réf. fabricant 3460170

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) MF12, Pas filetage (TP) 1.25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 9 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 7 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): MF12
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 1.25 mm