TPGN M-14X2.0-Y PMTC DIN 13 HSS Taraud Gun Point - filetage métrique ISO grossier pour une grande variété de matériaux

Réf.: 3460143
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3460143
EAN / GTIN 7291075585629
Réf. fabricant 3460143

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M14, Pas filetage (TP) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 11 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 9 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 110 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 24 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M14
  • Pas filetage (TP): 2 mm