S890 FSZ D040-05-16-R10 Fraise à surfacer pour plaquettes de coupe double face avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 3458859
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3458859
EAN / GTIN 7291075597929
Réf. fabricant 3458859

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 38 mm, Longueur hors tout (OAL) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 7 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB): 38 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Longueur hors tout (OAL): 35 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees