DDM-HH-FAST CUT Dry drill bits 52x320x11/4″ PREMIUM Universal

Réf.: 34583860
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lochschneider

Identification et classification

Référence article 34583860
EAN / GTIN 9003173135280
Réf. fabricant 34583860
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

La couronne à sec TYROLIT la plus rapide, la plus longue et la plus légère pour les applications guidées à la main. La forme filetée des tubes en acier permet un retrait facile des poussières de forage via le système d'extraction. Les rainures en spirale assurent une réduction de poids perceptible. De plus, les couronnes à sec sont spécialement adaptées au carottage avec fonction d'impact souple et donc en combinaison avec le moteur de carottage TYROLIT DME19DP, sont la solution parfaite pour les applications de carottage à sec guidées à la main, avec une durée de vie plus longue que le DDL-HH-FAST CUT.