Porte-outils PCHRS 25,4-24 JHP-QC PENTA-CUT pour le tronçonnage et le rainurage, ainsi que pour l’usinage d’épaulements, permettant un changement rapide des lames.

Réf.: 3457483
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3457483
EAN / GTIN 7291075598353
Réf. fabricant 3457483

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.244″, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1/8″, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.031″, Hauteur hors tout (OAH) 1.488″, Longueur hors tout (OAL) 5.315″

Caractéristique(s):

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): G1/8
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.244″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1/8″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.031″
  • Longueur tête (LH): 0.925″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1.488″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.315″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″
  • Tool Assembly Length (LTA): 1.339″