GCPAD 6R-T16-JHP Adaptateur avec canaux d’arrosage haute pression portant des inserts céramiques GCP et GCP-R

Réf.: 3457078
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3457078
EAN / GTIN 7291075570359
Réf. fabricant 3457078

Description

Description:

Porte-outil de coupe/tournage, largeur de coupe maxi. (CWX) 7,13 mm, largeur de coupe min. (CWN) 6,35 mm, longueur totale (OAL) 42 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de coupe maxi (CDX): 16 mm
  • Largeur de coupe maxi. (CWX): 7,13 mm
  • Largeur de coupe min. (CWN): 6,35 mm
  • Largeur de fonction (WF): 4,6 mm
  • Longueur totale (OAL): 42 mm
  • Hauteur de l’arbre (H): 33 mm