Description:
Les meules PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) permettent d’obtenir des performances de meulage élevées avec une faible profondeur de rugosité. Cela est notamment dû à la composition du matériau, qui se compose d’un grain d’oxyde d’aluminium enrobé de céramique et soutient ainsi les processus d’usinage agressifs. Grâce au taux d’enlèvement élevé, plusieurs processus de ponçage peuvent être réduits à une seule étape d’usinage. Les disques peuvent être montés sur différents plateaux de support. Le produit est disponible en trois versions: 1. avec trou central prédécoupé; 2. avec trou pour fixation au moyen d’une bague métallique; 3: sans trou pour les plateaux de support avec système de fixation auto-agrippante.
Caractéristique(s):
- Forme: Disque VLIES
- Matériaux compatibles: Acier inoxydable, plastique / PVC, gelcoat, composites, métaux non ferreux, acier, bois
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : SCM A EX. GROB HD
- Dimensions (D x H): 115 x 22 mm
- Diamètre: 115 mm
- Alésage: 22 mm
- Granulométrie: 10
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Haute performance de ponçage avec une faible profondeur de rugosité
- Durée de vie optimale et enlèvement de matière élevé
- Parfaitement adapté aux applications lourdes
Utilisation:
- Pour la réduction de la rugosité, l’élimination des restes de peinture, le lissage des surfaces, le nettoyage et le décapage des cordons de soudure ainsi que l’ébavurage des arêtes.
- Usinage de machines pour l’industrie chimique et alimentaire (production et maintenance), meubles en acier inoxydable, chantiers navals, construction d’échafaudages en acier inoxydable.
- TN 34529674 et 34529678 sans trou central amovible
Recommandation(s):
- utilisation sur meuleuses d’angle réglables
Particularités:
- Meilleure durée de vie
- Agressivité et capacité d’enlèvement de matière maximales
- Parfait pour les applications lourdes