Description:
Corps de meuble : Tablette de travail en ABS avec compartiments pour petites pièces, Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de conduite et de direction, Parois latérales avec perforation Euro de 10 x 38 mm pour la fixation de crochets et d'outils, Protection des bords contre les chocs pour minimiser les conséquences des chocs, Tôle d'acier, résistante à la corrosion et aux éraflures revêtement par poudre, bleu GEDORE, Tiroirs : Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre, Tiroirs particulièrement larges (L 792 x P 400 mm) avec extension totale, amovibles, Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main, Rails de guidage à roulement à billes, Équipement individuel grâce aux séparateurs longitudinaux et transversaux (également disponibles séparément), Capacité de charge par tiroir 60 kg, tiroir inférieur pour charges lourdes 70 kg, Capacité de charge totale de 1000 kg en statique (750 kg en dynamique), 2 roues à hautes performances GEDORE montées sur roulements (roues fixes Ø 200 mm), 2 roues GEDORE haute performance montées sur roulements à rouleau ivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec blocage total, Même à la charge maximale, la conception de l’axe GEDORE garantit les propriétés suivantes : Fonctionnement en douceur, directivité et maniabilité, Accessoires : Séparateurs longitudinaux (LT) et transversaux (QT) en tôle d'acier galvanisée (également livrable séparément), Options : Équipement optimal grâce aux modules d'outils GEDORE (No. 1500 ES/1500 CT ou 2005 CT), Couleurs et finitions spéciales sur demande