Description:
Le disque à ébarber haute performance PREMIUM LONGLIFE se distingue par son excellente durée de vie, notamment pour le ponçage des surfaces et des arêtes. Dans les épaisseurs 7, 8 et 10 mm, le disque à ébarber LONGLIFE offre une stabilité de forme particulièrement élevée pour l’usinage des cordons de soudure. En épaisseur 4 mm, il est spécialement utilisé dans la construction de pipelines et pour l’usinage des soudures d’angle.
Caractéristique(s):
- Forme: 27 MEULE CRANTÉE
- Matériaux compatibles: Acier
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : ZA 24 S- BFX
- Dimensions (D x U x H): 125 x 4 x 22,23 mm
- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 4 mm
- Alésage: 22,23 mm
- Granulométrie: 24
- Vs /max: 72 m/s
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Meule d’ébarbage haute performance avec technologie LONGLIFE pour une durée de vie maximale
- La combinaison du corindon de zirconium et d’un nouveau système de liant offre une agressivité inégalée jusqu’à présent.
- Comfort Start assure un démarrage agréable lors du ponçage et augmente le confort de travail.
Utilisation:
- Pour le meulage de surfaces et d’arêtes et l’usinage de cordons de soudure dans des applications exigeantes sur différentes qualités d’acier.
Recommandation(s):
- Epaisseur de 4 mm pour un ponçage périphérique
- 7 mm d’épaisseur pour le ponçage d’ébauche
- Meilleurs résultats en cas d’utilisation sur des meuleuses d’angle puissantes.
Particularités:
- Durée de vie maximale
- Agressivité maximale grâce au corindon zirconien de haute qualité
- Comfort Start pour un démarrage agréable