Belts 19x457 A VERY-FINE PREMIUM for universal use

Réf.: 34206194
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 34206194
EAN / GTIN 8024406049359
Réf. fabricant 34206194
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Grâce à l'enlèvement de matière rapide et important, ce produit permet de réduire la rugosité d'état de surface, d'éliminer les décolorations, de réaliser la finition de surfaces, ainsi que de nettoyer et d'éliminer des cordons de soudure. En outre, la gamme TYROLIT SCM offre les meilleurs résultats en termes de durée de vie.
Avec les bandes de la gamme SCM, TYROLIT fait un pas supplémentaire vers la rentabilité. Le temps d'usinage de la pièce peut désormais être considérablement réduit. L'argument principal en sa faveur est ainsi de pouvoir se passer d'une à trois étapes de travail.