Description:
Avec le disque compact enroulé PREMIUM (disque Convolute), les travaux d’ébavurage légers, le surfaçage des soudures, l’élimination de la rouille ou la finition avant le polissage sont réalisés en un tour de main. Le traitement n’altère pas la géométrie de la surface de la pièce et les bords ne sont pas chanfreinés. Cet outil durable permet aux utilisateurs d’obtenir un résultat de surface extrêmement régulier, tout en permettant de réaliser une finition très fine. Les disques compacts sont disponibles dans différents degrés de dureté et spécifications.
Caractéristique(s):
- Forme: 1 VLIES Disque compact enroulé
- Granulométrie: 50
- Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable, plastique/PVC, métaux non ferreux
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : CW DBW 9 S FIN
- Dimensions (D x T x H): 152 x 13 x 25,4 mm
- Diamètre: 152 mm
- Epaisseur: 13 mm
- Alésage: 25,4 mm
- Outil pour: Touret à meuler
Avantage(s):
- Aucune modification de la géométrie de la surface et aucun chanfreinage des arêtes
- Excellente durée de vie
- Finition très fine
Utilisation:
- Pour l’ébavurage de pièces découpées au laser ou à l’emporte-pièce
- Respecter la vitesse de rotation maximale