Cup brush SHIELD 75x20xM14-2 E 0,3 mm PREMIUM inox

Réf.: 34023812
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse boisseau

Identification et classification

Référence article 34023812
EAN / GTIN 9003170013062
Réf. fabricant 34023812
Article hors catalogue L50140 100950
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses boisseau PREMIUM Shield pour meuleuse d’angle offrent une sécurité et une efficacité maximales lors du travail de l’acier inoxydable grâce à leur protection transparente. La composition du fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la pièce de rouiller. Cet outil est disponible en différentes versions. Alors que les versions à fil ondulé (DW) sont prédestinées aux matériaux tendres et délicats et aux impuretés légères, les brosses à fil torsadé (DZ) conviennent aux travaux lourds, aux encrassements importants ainsi qu’au décapage de peintures et de vernis.

Caractéristique(s):

  • Forme: 11T DW BROSSES BOISSEAU INCLINÉES
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : E 0,3 mm
  • Dimensions (D x L x GE): 75 x 20 x M14-2 mm
  • Diamètre: 75 mm
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Protection transparente pour une sécurité maximale sans restreindre la vue sur la pièce à travailler
  • Grâce à la flexibilité des lamelles en plastique, même les endroits difficiles d’accès peuvent être traités sans problème.
  • Outil universel d’une durée de vie maximale
  • Le fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la pièce de rouiller

Utilisation:

  • Pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis, pour le nettoyage des cordons de soudure ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier inoxydable.

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les impuretés légères
  • Fil torsadé DZ pour les travaux lourds, les salissures importantes ainsi que pour l’enlèvement de peinture et de vernis.