L-BOXX, ,i-BOXX 72 FEIN

Réf.: 33901789000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 33901789000
EAN / GTIN 4014586473024
Réf. fabricant 33901789000
Article hors catalogue L00020 110243
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Ranger les outils et les accessoires de manière ordonnée.
  • ,Transport sûr des outils et des accessoires.
  • ,Connexion par clic brevetée.
  • ,Intégration dans les systèmes d'aménagement de véhicules de fabricants renommés.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 367 mm
  • Longueur: 316 mm
  • Hauteur: 64 mm
  • Volume du récipient: 5,9 l
  • Poids: 0,9 kg