Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 38.1 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style B
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 38.1 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 125 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 125 mm
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 9
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.45 mm
- Diamètre moyeu (DHUB): 80 mm
- Identification plaquette étalon (MIID): HTP LNAR 1006 FR
- Longueur hors tout (OAL): 63 mm