{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ alésage D1 | 46 mm | |
| Mandrin d'entraînement | CM4 | |
| ⌀ ext. mandrin D | 86 mm | |
| Longueur totale | 222 mm | |
| Long. à partir de la broche de la machine | 104,3 mm | |
| Type de produit | Mandrin à changement rapide |
| Référence article | 336800 46MK4 | |
| EAN / GTIN | 4045197310460 | |
| Réf. fabricant | 3100400 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |