Pull haute visibilité Orange haute visibilité 6XL

Réf.: 3341197453006XL
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
Référence article 3341197453006XL
EAN / GTIN 7330509887134
Réf. fabricant 3341197453006XL
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, une face brossée, 240 g/m².

Détails
Col rond, col à revers

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Oulet nervuré

Description:

  • Sortez du lot avec ce sweat-shirt Hi-Vis ! Le sweat-shirt a des coutures renforcées au niveau du cou et des épaules et des poignets côtelés tricotés
  • Les bordures réfléchissantes de 50 mm
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, XXS-S Classe 2 M-4XL Classe 3, Vêtements de protection haute visibilité

Norme:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C ->M