MD-MNC 330-IMH32-169-W5 Têtes de perçage IMH interchangeables avec une tête de perçage pilote SUMOCHAM et des plaquettes de coupe trigones périphériques

Réf.: 3338015
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3338015
EAN / GTIN 7291075570625
Réf. fabricant 3338015

Description

Description:

Forets modulaires, diamètre de coupe (DC) 33 mm, code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC) 5

Caractéristique(s):

  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre de coupe (DC): 33 mm
  • Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 5
  • Insérer la désignation (MIID): ICP 169-MNC
  • Longueur du point (PL): 3 mm
  • Longueur du collier (LPR): 35 mm