27-teiliger jeu de lettres à frapper DIN 1451, 8 mm hauteur de caractère, 58 - 61 dureté HRC au niveau de la gravure

Réf.: 331-508
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Référence article 331-508
EAN / GTIN 4027474928728
Réf. fabricant 331-508
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de lettres à frapper extra lourd de 27 pièces de la série 331 est utilisé pour le marquage sans problème de pièces avec une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm² (42 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le set possède une typographie normalisée conforme à la DIN 1451 et une dureté de gravure entre 58 et 61 HRC. Les lettres à frapper extra lourdes de la série 331 possèdent une tige plus grande, ce qui augmente le poids et facilite grandement le frappe dans la pièce.
  • Durabilité exceptionnelle grâce à la fabrication par formage à froid, où le fil de la matière n'est pas interrompu.
  • Pour un aperçu, emballé dans notre boîte en plastique incassable éprouvée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 80 mm
  • Longueur totale [inch]: 3 1/8
  • Avec support: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 14
  • Largeur de tige [inch]: 9/16
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 8 mm