Jeu de chiffres à frapper standard 9 pièces DIN 1451 avec 7 mm hauteur de caractère, 58 - 61 dureté HRC à la gravure

Réf.: 328-107
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 328-107
EAN / GTIN 4027474804565
Réf. fabricant 328-107
Article hors catalogue L80010 1646
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu standard de chiffres à frapper de la série 328 à 9 pièces est utilisé pour le marquage sans problème de pièces avec une résistance allant jusqu'à 900 N/mm² (27 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le jeu possède une police standardisée selon DIN 1451 et une dureté de gravure comprise entre 58 et 61 HRC. Le jeu standard de la série 328 est un classique, idéal pour une application universelle.
  • Durabilité exceptionnelle grâce à la fabrication par procédé de formage à froid, où le fil de la fibre du matériau n'est pas interrompu
  • Pour une meilleure vue d'ensemble emballé dans notre éprouvée, boîtier en plastique incassable

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 75 mm
  • Longueur totale [inch]: 2 15/16
  • Avec support: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 10
  • Largeur de tige [inch]: 3/8
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 7 mm