{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue | 40 mm | |
| Taille plaquette | 11 | |
| Support | PSC | |
| Type d'utilisation | Gauche | |
| Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Longueur de col cote A | 50 mm | |
| ⌀ pré-perçage min. D1 min | 50 mm | |
| Distance axe-pointe f | 27 mm | |
| Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
| Pièce(s) de rechange | S05 | |
| Longueur totale | 74 mm | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 320331 40/11HP | |
| EAN / GTIN | 2050002039872 | |
| Réf. fabricant | PS4.KDB.LJA.050-HP |