CHAMRING 210-WN40-09 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: 3203084
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série CHAMRING
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3203084
EAN / GTIN 7291075191769
Réf. fabricant 3203084
Article hors catalogue L24040 521

Description

Description:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 21.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 21 mm, Shank Size (SS) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 21 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XCGT 09...
  • Longueur attachement (LS) 68 mm
  • Taille du corps (SS) 40 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMRING" Afficher tout