{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour carré porte-outils | 20 mm | |
| Support | HSK-T 63 | |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Longueur de col cote A | 90 mm | |
| Longueur de serrage L1 | 45 mm | |
| B | 30 mm | |
| ⌀ ext. D | 80 mm | |
| Type de produit | Porte-outils |
| Référence article | 318806 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001673091 | |
| Réf. fabricant | HA6.V20.L11.090 |