SDN D3.00-.187-08-LN08 Fraises-disques pour sciage et gorges

Réf.: 3105578
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3105578
EAN / GTIN 7291075264913
Réf. fabricant 3105578
Article hors catalogue L23980 1659

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.7″ ,Diamètre coupant (DC) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.207″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.187″ ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-1/2″ ,Épaisseur moyeu (THUB) 0.312″ ,Longueur hors tout (OAL) 0.312″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.7″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.207″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.187″
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-1/2″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.312″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL): 0.312″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 5

Produits adaptés