MM S-A-H025-ER32-T06 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Réf.: 3103638
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article 3103638
EAN / GTIN 7291075192933
Réf. fabricant 3103638
Article hors catalogue L24070 315

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 18 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur fonctionnelle (LF) 35.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 65 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.25 mm
  • Longueur corps (LB) 18 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 25 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 65 mm
  • Taille du corps (SS) ER32

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout