{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour pinces ER | 11 mm | |
| ⌀ serrage D1 | 1-7 mm | |
| Support | HSK-A 63 A = 100 | |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-7 | |
| Forme | A | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
| Méthode d'usinage | UGV | |
| Longueur de col cote A | 100 mm | |
| ⌀ ext. D | 16 mm | |
| Longueur utile LN | 64 mm | |
| Mini-écrou ER de rechange 309650 | 11 | |
| Alésage Balluffchip | oui | |
| Type de produit | Mandrins à pinces |
| Référence article | 305707 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406422530 | |
| Réf. fabricant | 305707 11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |