Mandrins porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 50 A = 100, ⌀ serrage D1: 8mm

Réf.: 302655 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 8 mm
Support BT 50 A = 100
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 28 mm
Vis de serrage de rechange 309900 8
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article 302655 8
EAN / GTIN 4062406100155
Réf. fabricant 302655 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min-1. Avec canaux d'arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés