C6 GHDL-4 Porte-plaquettes extérieurs de tournage, gorges et tronçonnage avec attachement interchangeable polygonal conique CAMFIX

Réf.: 2896074
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 2896074
EAN / GTIN 7291075104103
Réf. fabricant 2896074

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 93 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 63 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 10 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 93 mm