Plaquettes de coupe TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Largeur de gorge w / Rayon d’angle R: 6/0,35mm

Réf.: 274222 6/0,35
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux P
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 150 m/min
Largeur de gorge w 6 mm
Rayon d'angle R 0,35 mm
Nuance IC808
Tolérance largeur gorge w 0,05 mm
Avance f 0,12 mm/tr - 0,2 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Série TANG-GRIP
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant TNF 6P-IQ IC808
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 274222 6/0,35
EAN / GTIN 7291075326192
Réf. fabricant 6200479

Description

Exécution:

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Contrôle et évacuation optimaux des copeaux. Avances faibles à moyennes.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274202274205.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout