• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Plaquettes à profil rectangulaire à droite, ⌀ Dmin Gorge D1/D2: 8/12mm

Réf.: 274054 8/12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin Gorge D1/D2 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur de gorge w 2 mm
Distance pointes-centre L3 1,7 mm
Longueur totale L 64 mm
Profondeur coupe max. tmax 15 mm
Avance f 0,01 mm - 0,03 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article 274054 8/12
EAN / GTIN 4062406236007
Réf. fabricant 274054 8/12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
50
Alu (à copeaux courts)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
55
Acier < 750 N/mm²
P
55
Acier < 900 N/mm²
P
50
Acier < 1100 N/mm²
P
40
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
55
CuZn
N
50
Continue
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec arrosage interne et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Attention:

Réf. commande = ⌀ de gorge min.
Des ⌀ de gorge plus grands sont possibles sans modification.
D1 = Dmin ⌀ int.
D2 = Dmin ⌀ ext.
Exécution L avec profondeur de coupe plus grande tmax.