{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master eco | |
| Taille de queue | 25 mm | |
| Taille plaquette | 16 mm | |
| Type d'utilisation | gauche | |
| Arrosage interne | oui | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
| Longueur de tête L1 | 30 mm | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Vis de serrage pour plaquette de filetage | 269023 3 | |
| Sous-plaquette 1,5° | 272610 1,5 | |
| Vis de serrage pour sous-plaquette | 279824 1 | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 272008 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515047128 | |
| Réf. fabricant | 272008 25/16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |